Hyundai Gasoline Engine HDE670 22.0HP 1pc

#Nomor SKU S003476727
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDE670
Unit 1pc
Power 22.0 HP
Engine Type V-Twin Cylinder, 4-Stroke (OHV)
Displacement 670 ml
Bore x Stroke 78x70 mm
Maximum Output Power 15.5 kW / 3600 rpm
Maximum Torque 45N.m / 2500 rpm
Cooling System Forced Air-Cooled
Lubrication System Forced Splash
Spark Plug BP6ES / F6RTC
Ignition System Transistorized Magneto Ignition ( TCI)
Shaft Type PTO Shaft Rotation Counterclockwise
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan