NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab) 1101-04 500ml 1pc

#Nomor SKU S003471203
Wishlist
Rp83.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1101-04
Unit 1pc
Height (mm) 161
Scale Interval (ml) 50
Diameter (mm) 77
Capacity (ml) 500
Color Transparent
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2017
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stretched PP bottle that boasts glass-like transparency and is hard to break.
Because it uses a special scale, you won't have to worry about the protrusions on the scale lines even if you put a label on top of the scale.
Shuts out liquid leakage with no inner plug.

Purpose:
As a sample storage container.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan