- Polypropylene is transparent to contact, so the liquid can be seen with the naked eye.
- Excellent chemical resistance and widely used for research and experiment.
- The spout can be used with peace of mind because it drains well and does not sag.
- Since it has a heat resistance of 121degree C, it can be autoclaved.
NIKKO Beaker Plastic without Handle (Gelas Kimia) 3573-05 500ml 1pc
Rp89.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3573-05 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume | 500ml |
| Material | PP (Polypropylene) |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NIKKO%20Beaker%20Plastic%20without%20Handle%20(Gelas%20Kimia)%203573-05%20500ml%201pc/S003470787-1.jpg)