Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
Fit
Philips EcoFit LEDtube T8 EcoFit LEDtube 1200mm 16W 765 AP I G Cool Daylight 6500K 1pc
Rp64.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EcoFit LEDtube 1200mm 16W 765 AP I G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Cool Daylight |
| Length (mm) | 1200 |
| Cap Base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Power (W) | 16 |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 6500K |
| Luminous Flux (Lm) | 1600 |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 100 |
| Beam Angle (°) | 240 |
| Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Voltage (V) | 220 to 240 |
| Power Factor | 0.5 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||