Gunnebo APAR Ultima Wheel ABC-90 PT-25 1unit

#Nomor SKU S003453360
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT-25
Unit 1unit
PMK Indonesia Fire Rating 20A:100B/ C
Spray Time 25-30 detik
Spraying Effectiveness 0.85
Spraying Distance (m) 7
Capacity (kg) 25
Overall Height (mm) 1205
Tube Diameter (mm) 680
Temperature (°C) -20 to 60
Pressure Test (bar) 25
Pressure in the Tube (bar) 15
Overall Weight (kg) 85
Berat (Kg) 85.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2017
Terakhir Diperbaharui 23 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pemadam api serbaguna untuk memadamkan semua resiko kebakaran kelas A,B, dan C (E). Dibuat secara khusus untuk memadamkan api dengan cepat yang diakibatkan oleh listrik, bahan padat maupun cairan serta gas yang mudah terbakar. Dry powder 90 juga efek

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan