Panasonic Scanner KV-S5046H 1unit

#Nomor SKU S003434444
Wishlist
Rp65.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KV-S5046H
Unit 1unit
Type Duplex
Scanning Speed (B/W,color A4) Binary/color 200/300 dpi, letter/A4 size - up to 80 ppm/ 160 ipm (Landscape); up to 65 ppm/ 130 ipm (Potrait)
Scanning Resolution 100 – 600 dpi (1 dpi step)
Automatic Document Feeder (Hopper) Up to 300 sheets (80 g/m2, 21 lbs.)
Power Requirement 100V : 100-127V, 50/60Hz, 1.5A or 200V : 220-240V, 50/60Hz, 0.8A
Power Consumption Scanning 90 W or less / 1.5 A (100-127 V), 0.8A (AC220-240 V); Standby 30 W or less; Sleep 1.2 W or less; Power off 0.3 W or less
Max.Paper Size A3
Dimension (WxDxH) 468x444x344 mm
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 August 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A4, 20ppm, Colour CIS, 600 dpi, USB 2.0, ADF 50 sheets ( 21lbs, 80g/m2, 3 hard cards, 40 - 209g/ m2 )

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan