Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano) DYTX14-BS 12Ah 1pc

#Nomor SKU S003432044
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DYTX14-BS
Unit 1pc
Compatible for Motor HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad
Battery Voltage (V/Ah) 12/12
Berat (Kg) 13.7
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2017
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
> Dapat digunakan pada motor HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad
Feature
- Extreme Temperature Resistant
- Self Discharge 50% Lower, Can Be Keep 6-8 Months Without Loss Of Current
- Longer Use (2x Conventional Battery)
- The Recharging Period Is 1.5 Times Longer (From Conventional Battery)
- Resistant To Vibration
- Can Be Installated In Any Position (Horizontal, Vertical, Reversed)
- No Leakage
- Higher CCA
- ISO 9001-14001
- TS16949 Standard
- CE Safety Certificate
- Japan Industrial Standard

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan