TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip) Transparent 50mmx25m 1roll
Rp51.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4100 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Total thickness (mm) | 0.13 |
| Adhesion (N (gf) / width 25 mm) | 8.40 (856) |
| Tensile Strength (N / 25 mm) | 140 |
| Elongation (%) | 22 |
| Size (mmxm) | 50x25 |
| Color | Transparent |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum
Description
Is a polyethylene cloth tape specifically for masking. Easily cut by hand, the tape also leaves little adhesive
Made from durable materials, this tape has good adhesive residue properties.
Optimal for general masking and renovation works.
Made from durable materials, this tape has good adhesive residue properties.
Optimal for general masking and renovation works.
Fitur
- Ringan. Mudah dipotong dengan tangan.- Kemampuan kerja yang baik
- Saat terkelupas, pita sulit dipotong (untuk dukungan yang kuat) Daya rekat kuat
-Lebih sedikit residu perekat setelah diapplikasikan untuk waktu yang lama Anda juga dapat memotong arah pita secara memanjang Ketebalan tipis
-Fleksibilitas yang besar untuk permukaan bergelomban
Feature
- Lightweight. Easy to cut by hand. Good workability.- When peeling off, tape is hard to be cut (for strong backing)
- Adhesive strength is lower than No.4100, the adhesive residue is further improved.
- You can also cut the lengthwise direction of the tape
- Thin thickness. Great flexibility to bumpy surface.
Kegunaan
- Ringan. Mudah dipotong dengan tangan.- Kemampuan kerja yang baik
- Saat terkelupas, pita sulit dipotong (untuk dukungan yang kuat) Daya rekat kuat
-Lebih sedikit residu perekat setelah diapplikasikan untuk waktu yang lama Anda juga dapat memotong arah pita secara memanjang Ketebalan tipis
-Fleksibilitas yang besar untuk permukaan bergelomban
Use
- For masking- For paint masking
- For renovation works
- Used in construction masking
- Indoor masking
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TERAOKA%20Lakban%20Kain%20PE%20No_%204100%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2050mmx25m%201roll/S003426081-1.jpg)