TR Insert Bearing UC206 30mm 1pc
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UC206 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shaft Diameter (mm) | 30 |
| Outside Diameter (mm) | 62 |
| Basic Load Ratings (Dynamic Cr) | 19500 N |
| Basic Load Ratings (Static Cor) | 11200 N |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||