NACHI Mata Gergaji Bundar Metal Slitting Coarse Teeth HSS-SKH51 125x1.2x25.4x68 T 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSS-SKH51 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter (mm) | 125 |
| Width (mm) | 1.2 |
| Diameter Hole (mm) | 25.4 |
| Number of Teeth | 68 T |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan