MRT Metal Slitting Saw Coarse Teeth HSS-SKH51 200x7.5x25.4x56 T 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSS-SKH51 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter (mm) | 200 |
| Width (mm) | 7.5 |
| Diameter Hole (mm) | 25.4 |
| Number of Teeth | 56 T |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan