Sandisk Extreme Compact Flash Memory Card SDCFXSB-064G-G46 64GB 1pc

#Nomor SKU S003415177
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDCFXSB-064G-G46
Unit 1pc
Read Speed (Mb/s) up to 120
Write Speed (MB/s) up to 85
Video Speed VPG-20
Form Factor CompactFlash
Card Type CompactFlash Type I
Storage Capacity (GB) 64
Speed (X-rating) 800x
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 11 August 2017
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for use with mid-range to high-end DSLR cameras and HD camcorders, the SanDisk Extreme CompactFlash Memory Card delivers first-rate read/write speeds to catch fast action shots and enable quick file transfers. This memory card features Video Perform

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan