SMC Speed Controller AS4301FE-04-12SK 1pc

#Nomor SKU S003406281
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS4301FE-04-12SK
Unit 1pc
Body Size 1/2 Standard
Port Size R1/2
Applicable Tubing O.D. (mm) Φ12
Made To Order Standard
Control Type Meter-out
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 August 2017
Terakhir Diperbaharui 10 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This speed control can be used to release pressure that may be trapped downstream. Available with one-touch fittings and standard threaded style these speed controls are clearly identified by the eye catching red adjusting knob and integral release button. The series is offered in sizes ranging from 1/8 to 1/2 metric R(PT).

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan