SMC Mechanical Valve VZM550-01-37 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VZM550-01-37 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Actuator Type | Push-pull |
| Port Size | Rc1/8 |
| Suffix For Actuator | None |
| Option | None |
| Made To Order | Standard |
| Body Option | Standard |
| M Code | 31034421 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The VZM series is a 5 port mechanical valve. It is compact in design with a large flow capacity (VZM400 Cv 0.55, VZM500 Cv 0.6). The VZM is available in a metal or rubber spool style, with a variety of actuator choices and optional external pilot.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan