SMC Mechanical Valve VZM550-01-00 1pc

#Nomor SKU S003386835
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VZM550-01-00
Unit 1pc
Actuator Type Basic
Port Size Rc1/8
Suffix For Actuator None
Option None
Made To Order Standard
Body Option Standard
M Code 31033965
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 August 2017
Terakhir Diperbaharui 31 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VZM series is a 5 port mechanical valve. It is compact in design with a large flow capacity (VZM400 Cv 0.55, VZM500 Cv 0.6). The VZM is available in a metal or rubber spool style, with a variety of actuator choices and optional external pilot.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan