SMC Insert Fitting (Sambungan) KFH06-01 1pc
Rp26.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KFH06-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Applicable Tubing O.D. (mm) | Φ6 |
| Bore Size | R1/8 |
| Type | Male Connector, Straight Union |
| Sealant (Male thread) | None |
| Made To Order | Standard |
| M Code | 21890696 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 December 2025 |
Informasi Produk
Description
KF insert fittings are suitable for use with nylon, soft nylon and polyurethane types of tubing. The insert mechanism provides reliable retaining force on both sides of the tube (inside and outside). The KF series can used for a wide range of pressures from vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
Peringatan
-Warning
-Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SMC%20Insert%20Fitting%20(Sambungan)%20KFH06-01%201pc/5tS003383209-3.jpg)