SMC Air Cylinder (CK) 63mm CKG1A63-125YZ 1pc

#Nomor SKU S003373873
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CKG1A63-125YZ
Unit 1pc
Type Built-In Standard Magnet Type With Magnetic Field Resistant Auto Switch
Clevis Width (mm) 16.5
Thread Type Rc1/4
Bore Size (mm) 63
Cylinder Stroke (mm) Standard Stroke 125
Cylinder Stroke Double Knuckle Joint M6 Without Tap
Option None
Auto Switch Without Auto Switch Built-in Magnet Without Switch Mounting Rod
Made To Order Standard
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Series CG1 precision air cylinder has 8 bore sizes and can meet any application need. The tube is impact extruded aluminum to produce an extraordinarily smooth finish, allow low break-away pressure and smooth stroke action. Eight mounting options are available. Auto switch capable.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan