Sparex Intermediate Brake Disc S.72379 Od: 305mm 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S.72379 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Outer Diamater (mm) | 305 |
| Lining Width | 50mm |
| Thickness | 14.5 |
| Compatible for | John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650 |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan plat berbentuk cincin yang digunakan sebagai media tekan saat pengereman dilakukan
Description
Compatible For :
John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650
John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan