Yamaha Pompa Air Irigasi YP 30 C 1unit
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YP 30 C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rate Output/Max Output | Q9C9B1-0002 |
| Diameter Pump Line (inch) | 3 |
| Pump Connection Thread | Outer Thread |
| Max. High Pressure Pump (m) | 27 |
| Maximum Flow Capacity (L/minute) | 1050 |
| Max. Sunction Power (m) | 8 |
| Machine Type | 4-stroke, OHV, Air Cooled |
| Cylinder Volume (cc) | 179 |
| Output Attached (kW/rpm) | 3.1 (4.2 PS)/3600 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Operating Time (hour) | 2 |
| Starter System | recoil Starter |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 528x412x448 |
| Fuel Type | Fuel |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan