IWAKI Volumetric Pipette Serological Type 7025-5-C 360mm 1pc

#Nomor SKU S003331866
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7025-5-C
Unit 1pc
Volume 5ml
Tolerance ISO (ml) ± 0.03
Graduation 0.03ml
Size 360mm
Spesifikasi Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan