IWAKI Volumetric Pipette Serological Type 7025-1-C 360mm 1pc
Rp61.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7025-1-C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume | 1ml |
| Tolerance ISO (ml) | ± 0.006 |
| Graduation | 0.006ml |
| Size | 360mm |
| Spesifikasi | Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class A
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan