IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) 3022-25-N 25ml 1pc

#Nomor SKU S003331637
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3022-25-N
Unit 1pc
Volume (ml) 25
Graduation (ml) 0.5
Tolerance ISO (ml) ± 0.25
Outside Diameter (mm) 20
Height (mm) 167
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class A, Amber Graduation
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan