SMC Filter Regulator AW20-01BCG-A 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AW20-01BCG-A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thread Type | Metric Thread (M5)/Rc |
| Option A | With Bracket |
| Body Size | Body Size |
| Port Size | 1/8 |
| Option B | Float Type Auto Drain N.C.(Normally Closed)Drain Port Is Closed When Pressure Is Not Applied |
| Option C | Round Type Pressure Gauge (With Limit Indicator) |
| Semi Standard Specifications (MPa) | 0.05 to 0.7 Setting, Polycarbonate Bowl;X406:0.05 to 0.4 Setting;X2068:0.05 to 0.85 Setting |
| Made To Order | Standard |
| M Code | 45369597 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
-Warning
Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industriesDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||