SMC Hand Valve, Vh Series, Vh3- VH330-03 1pc

#Nomor SKU S003322093
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VH330-03
Unit 1pc
Piping Bottom
Body Size 3/8 Standard
Type of Actuation 3 Position Closed Center
Thread Type Rc
Port Size 3/8
Suffix None
Made To Order Standard
Mounting Method Panel Mounting
M Code 29878046
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Series VH rotary hand valve's compact design and variety of flow rates make it ideal for a wide range of applications requiring manual directional control. The slide ring design makes the VH valve easy to operate while offering a high tolerance to contamination with its "self-cleaning, wiping action".
Peringatan
-
Warning
Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industries

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan