SMC Silencer Standard Type, An Series, An- AN05-M5 1pc
Rp64.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AN05-M5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Size | 5 |
| Thread Type | R/M Thread |
| Port Size | M5x0.8 |
| M Code | 45379311 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The noise reduction has been improved to 30 dB(A) and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with M, R or NPT threads.
Warning
Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industriesDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan