- Fully Safety jaw
- Ergonomic over-molded body gives convenient one-hand operation
- Large easy-to-read display with 0.1A resolution
- Accurate reading with True RMS
?600/1000A auto-ranging
- Long battery life
- Safety Standard
? IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V
KYORITSU Tang Ampere Digital AC 2007R 1000A/600V 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2007R |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| DC Voltage (V) | 600.0 +/-1.2%rdg +/-3dgt |
| Resistance | 600.0 Ohm/6.000 kiloOhm (Auto-ranging) +/- 1.3%rdg +/- 5dgt (600 Ohm) +/- 2.0%rdg +/- 3dgt (6.000 KiloOhm) |
| Conductor Size (mm) | Max. diameter 33 |
| Power Source | R03/LR03 (AAA) (1.5V) x2 |
| Dimension (LxWxD) (mm) | 204x81x36 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 November 2025 |
Informasi Produk
Description
Feature
AC A
600.0/1000A (Auto-ranging)
+/- 1.5%rdg +/- 4dgt [45 - 65Hz]
+/- 2.0%rdg +/- 4dgt [40 - 400Hz]
AC V
600.0V
+/- 1.2%rdg +/- 3dgt [45 - 65Hz]
+/- 1.5%rdg +/- 4dgt [40 - 400Hz]
Continuity Buzzer 600 Ohm (Buzzer sounds below 90Ohm)
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||