TONE Universal Joint 308 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 308 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Joint |
| Overall Length | 70.5 mm |
| Square Drive | 12.7 mm (1/2 inch) |
| Outside Diameter Socket End | 25 mm |
| Outside Diameter Drive End | 25 mm |
| Head Angle | 75 Degrees left and right |
| M Code | 2177962 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Connected between the socket and the handle, you can work diagonally. - Use it for complex places where straight line work cannot be done.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan