KYOTO TOOL (KTC) Hexagon Bit Socket Exchange Bit T-06 1pc

#Nomor SKU S003289600
Wishlist
Rp89.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-06
Unit 1pc
Size Socket End 6 mm
Size Drive End 6.3 mm
Overall Length L 46 mm
Compatible Bits BT2-06, BT3-06, BT4-06
M Code 32909292
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With hexagonal socket head set screw For bit replacement, hexagon wrench of 2mm is required for type A and 2.5mm for type B.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan