KYOTO TOOL (KTC) Mata Kunci Sok Impact (Standard) 3/4inch dengan Pin Ring BP6-24P 1pc

#Nomor SKU S003281376
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BP6-24P
Unit 1pc
Overall Length 51.5 mm
Socket Depth 16 mm
Width Across Flat 24 mm
Outside Diameter Socket End 38 phi mm
Outside Diameter Drive End 38 mm
Bolt Clearence Depth 26.5 mm
M Code 7347182
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 15 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait