KYOTO TOOL (KTC) E-Type TORX [[RD]] Wrench B4-E16 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B4-E16 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Spesifikasi | Power fitting |
| Overall Length (mm) | 36 |
| Nominal Size | E16 |
| Outside Diameter Socket End (mm) | 20 |
| Outside Diameter Drive End (mm) | 22 |
| Square Drive (mm) | 12.7 (1/2 inch) |
| M Code | 35027465 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Description
- KTC proprietary power fit shape is adopted as insertion angle.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20E-Type%20TORX%20%5B%5BRD%5D%5D%20Wrench/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20E-Type%20TORX%20%5B%5BRD%5D%5D%20Wrench%20B4-E16%201pc/oyS003277898-4.jpg)