Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades KEN0405140K 14inchx1inchx14Tpi 1pc

#Nomor SKU S003270813
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN0405140K
Unit 1pc
Blade length 350 mm
Blade Width 25 mm
Blade thickness 1.3 mm
Compatible Materials Aluminium, Brass, Steel
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades
Feature
Recommended for cutting thin cross-sections such as tubing, small bars and light angle iron. Because blades are relatively thin they should be used only on light machines. Power Saw Hacksaw Blade Tooth Recommendations TPI 18. Suitable for Section Width up to 13mm (up to 1/2inch). TPI 14. Suitable for Section Width 6 to 19mm (1/4inch to 3/4inch). TPI 10. Suitable for Section Width 8 to 25mm (5/16inch to 1). TPI 6. Suitable for Section Width 13 to 38mm (1/2inch to 1 1/2inch). TPI 4. Suitable for Section Width 19mm and above (3/4inch and above).Cutting MaterialHigh Speed SteelBack MaterialHigh Speed SteelType of Blade BackRigid BackBlade ConstructionAll HardTeeth per Inch14 TPI`

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan