Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades KEN0405040K 12inchx1inchx14Tpi 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN0405040K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade length | 300 mm |
| Blade Width | 25 mm |
| Blade thickness | 1.3 mm |
| Compatible Materials | Aluminium, Brass, Steel, Wood |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades
Feature
Recommended for cutting thin cross-sections such as tubing, small bars and light angle iron. Because blades are relatively thin they should be used only on light machines. Power Saw Hacksaw Blade Tooth RKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan