FYH Pillow Block Bearing UCPX Series UCPX 11-23 1pc

#Nomor SKU S003228258
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCPX 11-23
Unit 1pc
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2017
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UCP - Cylindrical bore (with set screws).

A pillow block unit with a rigid cast iron housing and two specially designed set screws in the inner-ring spaced at 120° for maximum holding power and reliability for a wide variety of applications and operating conditions.

Duty: Standard, Medium, Heavy.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan