FYH Pillow Block Bearing UCP Series UCP 320 1pc

#Nomor SKU S003227602
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCP 320
Unit 1pc
Housing Number P320
Bearing Number UC320
Shaft Size (mm) 100
Dimensions (mm) 140x490x380
Basic Load Rating (kN) 173
Basic Load Rating Cor (kN) 141
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UCP - Cylindrical bore (with set screws).

A pillow block unit with a rigid cast iron housing and two specially designed set screws in the inner-ring spaced at 120° for maximum holding power and reliability for a wide variety of applications and operating conditions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk