OSG Spiral Fluted Tap with Long Shank (Tap Ulir) 8326279 Grey M20X1.5X150 1pc

#Nomor SKU S003222843
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8326279
Unit 1pc
Color Grey
Chamfer Lcf 2.5P
Screw Diameter M20
Overall Length 150 mm
Length of Cut 24
Lower Neck Part 70 mm
Shank Diameter 15 phi mm
Pitch 1,5 mm
Material CPM
Precision STD
EDP No. 8326279
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan