OSG Spiral Fluted Tap A-SFT (Tap Ulir) 8325347 Grey M14X2 -2.5P 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8325347 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Grey |
| Screw Diameter | M14 |
| Pitch | 2 mm |
| Material | CPM |
| Precision | STD |
| Size | M14X2 -2.5P |
| Grade | STD |
| Tap Limit | OH4 |
| Chamfer Length | 2.5 |
| DCON (mm) | 10.5 |
| NOF (mm) | 3 |
| Total length L (mm) | 88 |
| Thread length (l) (mm) | 24 |
| Neck Length ln (mm) | 48 |
| Shank Diameter Ds (mm) | 10.5 |
| Flutes | 3 |
| EDP No. | 8325347 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Spiral flute- Chips flow out against tapping direction (ejected from holes)
- Lower tapping torque and applicable for tapping to the bottom of holes
- Good cutting action
Use
- For blind holes- Materials where chips come out continuously in coil shape
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20Spiral%20Fluted%20Tap%20A-SFT%20(Tap%20Ulir)%208325347%20Grey%20M14X2%20-2_5P%201pc/S003222256-1.jpg)