Yoshida Die Grinder YG-38F-1 1unit

#Nomor SKU S003220092
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YG-38F-1
Unit 1unit
Type safety lever (Throttle)
Exhaust Direction front
Rational Frequency 22000/min
Collet Size 6 mm
Overall Length 171,5 mm
Maximum diameter 37 mm
Mass 0,5 Kg
Max.Air Consumption 0,47 N.m3/min
Air Hose Size 9,5 mm
Air Inlet Thread RC1/4
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan