Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) PM3 1unit

#Nomor SKU S003210901
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PM3
Unit 1unit
Type Digital Pocket
Bandwith 40-400 Hz
Battery Coin type lithium battery CR2032 (3V)x1
Dimensions (mm) 108x56x11,5
Capacitance (μF) 200 microFarad
AC Voltage (V) 500
DC Voltage (V) 500
Power Supply Battery Coin type lithium battery CR2032 (3V)x1
Resistance Range (ohm) 40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 June 2017
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8.5mm thick body with multi-function.
Feature
-3-3/4 digits 4000 count,
-0.7% best accuracy,
-Capacitance measurement (Not suitable for measurement of condensers with large leak current),
-Frequency measurement (AC sine wave only),
-Duty cycle,
-Data hold,
-Relative value,
-Auto power off (15m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk