RIDGID Cutter Wheel F-158 33160 1unit

#Nomor SKU S003194645
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-158
Unit 1unit
Applications Aluminium & Copper
Catalog Number 33160
Application/Material Aluminium & Copper
Blade Exp. 0.149
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan