RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty 31010 10inch 1unit
Rp769.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Pipe Capacity (mm) | 40 |
| Catalog Number | 31010 |
| Nom. Size (inch) | 10 |
| Nom. Size (mm) | 250 |
| Pipe Capacity (inch) | 1 1/2 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 June 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Straight Pipe Wrenches have a sturdy, ductile-iron housing and an I-beam handle with a full floating forged hook jaw, featuring self-cleaning threads with replaceable hook and heel jaws.
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||