RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty 31000 6inch 1unit

#Nomor SKU S003193563
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Pipe Capacity (mm) 20
Catalog Number 31000
Nom. Size (inch) 6
Nom. Size (mm) 150
Pipe Capacity (inch) 3/4
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight Pipe Wrenches have a sturdy, ductile-iron housing and an I-beam handle with a full floating forged hook jaw, featuring self-cleaning threads with replaceable hook and heel jaws.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk