RIDGID Straight Hex Wrench E-110 31305 9.5inch 1unit

#Nomor SKU S003192948
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E-110
Unit 1unit
Catalog Number 31305
Nom. Size (inch) 9 1/2
Nom. Size (mm) 240
Pipe Capacity (inch) 1 1/8 - 2 5/8
Pipe Capacity (mm) 29 - 67
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The RIDGID Hex Wrench jaw design gives multi-sided, secure grip on all hex nuts, square nuts, unions and valve packing nuts. The extra-wide opening offset model is ideal for securing drain nuts on sinks and tubs. Thin, smooth jaws slip into the tightest places.
Feature
- The extra-wide opening offset model is ideal for securing drain nuts on sinks and tubs.
- Thin, smooth jaws slip into the tightest places.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan