RIDGID SeeSnake Colour STD Reel Self-Leveling 325ft (99m) 14003 1unit
Rp349.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 325ft (99m) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage | 230 V |
| Catalog Number | 14003 |
| Cable Length (ft) | 325 |
| Cable Length (inch) | 99 |
| Camera Diameter (inch) | 1.365 |
| Camera Length (mm) | 1.68 |
| Line Capacity (inch) | 2-12 |
| Length (inch) | 20 |
| Width (inch) | 11 |
| Height (inch) | 23 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 June 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Self-Leveling CameraHead delivers crisp, clear,
always upright in-pipe
images
- Built-In 512 Hz Sonde
allows you to locate a point
of interest during a pipe
inspection
- Metal Frame and Rugged
Drum stands up to the
rigors of a variety of
demanding jobsites
- Push Cable pushes farther;
tackles a wide range of
lateral and mainline
applications
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2014003%201unit/S003191965-1.jpg)