RIDGID Mini-Pro Soldering Gun RT-100 70662 230V 1unit

#Nomor SKU S003191521
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RT-100
Unit 1unit
Catalog Number 70662
Voltage (V) 230
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Designed for soft soldering (50/50, 95/5 Alloys) 1⁄4" - 11⁄2" Copper Tube.
- Flameless soldering – easy-to-use.
- Six feet of cable.
- Built-in handle and cord wrap.
- Specially designed for repair and renovation jobs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait