Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) 100 HP 75 KW 1450 RPM 1pc
Rp56.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Power (hp/kW) | 100/75 |
| Free Speed (rpm) | 1450 |
| Number of Pole | 4 Pole |
| Number of Phase | 3 Phase |
| Voltage (V) | 380/660 |
| Frequency (Hz) | 50/Double Voltages |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 June 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Tyrone%20Elektro%20Motor%203%20Fasa%20(Dinamo%20Motor)%20100%20HP%2075%20KW%201450%20RPM%201pc/S003188590-1.jpg)