Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) 0.75 HP 0.55 KW 2850 RPM 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Power (hp/kW) | 0.75/0.55 |
| Free Speed (rpm) | 2850 |
| Number of Pole | 2 Pole |
| Number of Phase | 1 Phase |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Berat (Kg) | 10.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 June 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Tyrone%20Elektro%20Motor%201%20Fasa%20(Dinamo%20Motor)%200_75%20HP%200_55%20KW%202850%20RPM%201pc/S003188019-1.jpg)