BenGas Portable DC Diesel Pump DTP-60 1unit

#Nomor SKU S003183854
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTP-60
Unit 1unit
Flow Rate 60 L/min
Voltage 220 V/50Hz
Power 0,37 KW
Outlet/Inlet 25 mm
Motor Speed 2800 r.p.m
Media Diesel/kerosene
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan