Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) High Feed Ultra End Mill Ahu AHU1020R-3 1pc

#Nomor SKU S003178072
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AHU1020R-3
Unit 1pc
Number of Flute 3
Diameter Flute 20 mm
Overall Length 110 mm
Length Cutting Flute 9 mm (5 mm)
Length Flute 30 mm
Length Shank 80 mm
Shank Diameter 20 mm
Shape Type A
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- AHU has the outstanding sharpness and toughness.
- Evolved into the multi-function tool in which a ramping operation is possible.
- Enlarging the range of applications. Especially, AHU is suitable for turbine-blade machining.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan