Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar SC-5-1 AC220V 1A1B 1unit

#Nomor SKU S003162415
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-5-1 AC220V 1A1B
Unit 1unit
Operational Current AC-1 (A) 32
Operational Current AC-3 (A) 22 (at 380-440VAC)
Maximum Load Capacity AC-3 (kW) 11 (at 380-440VAC)
Auxiliary Contact 1NO + 1NC
Operating Voltage (V) 220 (AC)
Standard IEC 60947-4-1
Mechanical Durabilty Up to 10.000.000 operations
Electrical Durabiity Up to 2.000.000 operations
Weight (kg) 1
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Produk standar global yang sesuai dengan standar internasional (standar IEC)
- Kesesuaian dan sertifikasi yang diperoleh dari Produk standar, sesuai dengan standar Kesesuaian luar negeri (IEC, EN, VDE, BS, UL, dan CSA)
- Unit kontak bantu
- Penutup terminal
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk