Vessel Screwdriver Micro (Obeng) 9900 -2.5x75mm 1pc

#Nomor SKU S003158340
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp48.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9900
Unit 1pc
Tip Type Sloted
Tip Size 2,5x0,35
Length Shank (mm) 75
Width Shank (mm) 2,5
Width Handle (mm) 10
Overall Length (mm) 170
Material Chrome vanadium steel
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For ultra precision and small screws
- Equipped with a turning cap for fast turning on the grip.
- Remarkably highly precise black point tip.
Feature
- Handle is fitted with turning cap for fast turning
- Fully hardened chrome vanadium steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk